MERSEN FERRAZ Y1037620 ฟิวส์ 1000V 250A
รายการ: CH6CWA
แบบ: Y1037620
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
X1037619 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.