METALPRO MP4000 ช่างเหล็ก 40 ตัน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างเหล็กไฮดรอลิก |
แอมป์ | 10 |
ความสูง | 55.25 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 30 " |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ความจุน้ำมัน | 1.0 แกลลอน. |
ระยะ | 1 |
ความเร็ว | 6 จังหวะ / นาที |
ความลึกในลำคอ | 3-3 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 185.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.09 |
รหัส HS | 8462410080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความยาว | มอเตอร์ HP | ความจุน้ำมัน | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP4500FS | 15 | 37 " | 1.5 | 1.5 แกลลอน. | 8 จังหวะ / นาที | ฿368,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.