METALPRO MP4500FS ช่างโลหะ 45 ตัน
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างเหล็กไฮดรอลิก |
แอมป์ | 15 |
ความสูง | 55.25 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 37 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ความจุน้ำมัน | 1.5 แกลลอน. |
ระยะ | 1 |
ความเร็ว | 8 จังหวะ / นาที |
ความลึกในลำคอ | 3-3 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 243 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8462410080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความยาว | มอเตอร์ HP | ความจุน้ำมัน | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP4000 | 10 | 30 " | 3/4 | 1.0 แกลลอน. | 6 จังหวะ / นาที | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.