ชิ้น | นั่งร้านทาวเวอร์ |
ล้อ Dia. | 5" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความยาว | 74.75 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 75 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 27 ถึง 71 1/4 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 74.75 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 29.75 " |
ความกว้าง | 29.75 " |
ความสูงในการทำงาน | 27 "ถึง 71-1 / 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 7308400000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.