METRO 1830-39 รถเข็นลวด กว้าง 18 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 1" |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (4) หมุนพร้อมกันชน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความยาวชั้นวาง | 30 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ประเภทล้อ | ชิ้น | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น 1A | 18 " | (4) หมุน | รถเข็นลวดชั้นปรับได้ | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ฿25,173 | |
รถเข็น 1B | 18 " | (4) หมุน | รถเข็นลวดชั้นปรับได้ | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ฿26,833 | |
รถเข็น 2A | 18 " | (4) หมุน | รถเข็นลวดชั้นปรับได้ | 4 | 69 " | 48 " | 18 " | 48 " | ฿28,714 | |
รถเข็น 2B | 18 " | (4) หมุน | รถเข็นลวดชั้นปรับได้ | 4 | 69 " | 48 " | 18 " | 48 " | ฿18,316 | |
รถเข็น 3A | 18 " | (4) หมุน | รถเข็นลวดชั้นปรับได้ | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ฿32,317 | |
รถเข็น 3B | 18 " | (4) หมุน | รถเข็นลวดชั้นปรับได้ | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ฿18,421 | |
รถเข็น 4A | 24 " | (4) หมุน | รถเข็นลวดชั้นปรับได้ | 4 | 69 " | 36 " | 24 " | 36 " | ฿29,861 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.