HANSEN ไฮดรอลิก Quick Coupler เหล็กชุบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตัว | อัตราการไหล | ชิ้น | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ขนาดเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FFS56UN | - | 3 กรัมต่อนาที | ตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก | FEM251-6FO | 9 / 16 "-18 | หน้าแบนหญิง | ฿3,784 | |
B | 6FFP56UN | - | 3 กรัมต่อนาที | จุกนม Coupler ไฮดรอลิก | FEM252-6FO | 9 / 16 "-18 | หน้าแบนชาย | ฿1,697 | |
B | 12FFP87UN | 1 / 2 " | 12 GPM | จุกนม Coupler ไฮดรอลิก | FEM502-10FO | 7 / 8 "-14 | หน้าแบนชาย | ฿3,001 | |
B | 12FFP106UN | 1 / 2 " | 12 GPM | จุกนม Coupler ไฮดรอลิก | FEM502-12FO | 1-1 / 16 "-12 | หน้าแบนชาย | ฿3,922 | |
B | 12FFP75UN | 1 / 2 " | 12 GPM | จุกนม Coupler ไฮดรอลิก | FE, M502-8FO | 3 / 4 "-16 | หน้าแบนชาย | ฿3,728 | |
A | 12FFS75UN | 1 / 2 " | 12 GPM | ตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก | FEM501-8FO | 3 / 4 "-16 | หน้าแบนหญิง | ฿6,340 | |
A | 12FFS106UN | 1 / 2 " | 12 GPM | ตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก | FEM501-12FO | 1-1 / 16 "-12 | หน้าแบนหญิง | ฿4,952 | |
A | 16FFS106UN | 3 / 4 " | 12 GPM | ตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก | FEM621-12FO | 1-1 / 16 "-12 | หน้าแบนหญิง | ฿9,508 | |
B | 16FFP106UN | 3 / 4 " | 12 GPM | จุกนม Coupler ไฮดรอลิก | FEM622-12FO | 1-1 / 16 "-12 | หน้าแบนชาย | ฿6,597 | |
B | 19FFP106UN | 3 / 4 " | 26 กรัมต่อนาที | จุกนม Coupler ไฮดรอลิก | FEM752-12FO | 1-1 / 16 "-12 | หน้าแบนชาย | ฿5,025 | |
A | 10FFS75UN | 3 / 8 " | 6 กรัมต่อนาที | ตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก | FE, 371-8FO | 3 / 4 "-16 | หน้าแบนหญิง | ฿3,586 | |
B | 10FFP75UN | 3 / 8 " | 6 กรัมต่อนาที | จุกนม Coupler ไฮดรอลิก | FEM372-8FO | 3 / 4 "-16 | หน้าแบนชาย | ฿1,980 |
ไฮดรอลิกด่วน Coupler เหล็กชุบสังกะสี
ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิกของ Hansen ได้รับการออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและประสิทธิภาพที่ไม่รั่วไหลขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฮดรอลิกและการถ่ายโอนของเหลว หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบปลอกสวมแบบกดเพื่อเชื่อมต่อและล็อคมาตรฐานและวงแหวนระบุสีเพื่อป้องกันการข้ามสายปลอก มีการรวมเข้ากับซ็อกเก็ตข้อต่อสำหรับการปิดผนึกบวกกับท่อของไหลและฟลัชวาล์วเพื่อลดการสัมผัสอากาศและการรั่วไหล เลือกจากคัปปลิ้งแบบปลดเร็วเหล่านี้ที่มีอยู่มากมายในตัวแปรอัตราการไหล 3, 6, 12 และ 26 GPM บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- ชุดตะกั่วทดสอบ
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- แท่งเชื่อม TIG
- ถุงมือกล่องถุงมือ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- การฝึกอบรม
- ไส้กรองอากาศ
- รอกและรถเข็น
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- ICS เลื่อยโซ่คอนกรีต
- RUBBERFAB ปะเก็นขนาด 4 นิ้ว
- ABUS กุญแจล็อคไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสคีย์คีย์เหมือนกัน
- DIXON อะแดปเตอร์ Pin Lug
- GUARDAIR ปืนหม้อน้ำ
- THOMAS & BETTS ไวนิลหุ้มฉนวน Piggy Back ปลดการเชื่อมต่อ
- EATON KDC Series เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม K
- APPROVED VENDOR วงเล็บรองรับฝา
- DAYTON ฝาท้าย
- BALDOR / DODGE GTBEZ, บล็อคพิลโลว์ XNUMX โบลท์, ตลับลูกปืน