Hansen 6ffp56un | ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิกตัวผู้ 9/16-18 | 33m284 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HANSEN 6FFP56UN ตัวต่อไฮดรอลิกด่วนตัวผู้ 9 / 16-18 | AC6FKY 33M284

HANSEN 6FFP56UN ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค ตัวผู้ 9/16-18

In Stock
รายการ: AC6FKY รุ่น: 6FFP56UNอ้างอิงไขว้: 33M284
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
฿1,697 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการเชื่อมต่อศอส
เสร็จสิ้นล้าง Chromate
อัตราการไหล3 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคล็อคแขนมาตรฐาน
แม็กซ์ ความดัน5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
โอริงด้าย (นิ้ว)9 / 16-18 UNF
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 212 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์FEM252-6FO
SAE ด้ายตรง (นิ้ว)9 / 16-18
ประทับตราBuna N.
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลBuna N.
ปิดหน้าแบน
วัสดุแขนเสื้อเหล็กชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 212 F
ขนาดเกลียว9 / 16 "-18
ชนิดภาพเขียนหน้าแบนชาย
การออกแบบวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวอัตราการไหลชิ้นปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
HANSEN 12FFS75UN ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย 3 / 4-16 | AC6FKN 33M275 12FFS75UN1 / 2 "12 GPMตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM501-8FO3 / 4 "-16หน้าแบนหญิง฿6,340
HANSEN 12FFS106UN ตัวเชื่อมต่อแบบเร็วไฮดรอลิกตัวเมีย | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "12 GPMตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM501-12FO1-1 / 16 "-12หน้าแบนหญิง฿4,952
HANSEN 6FFS56UN ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย 9 / 16-18 | AC6FKR 33M278 6FFS56UN-3 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM251-6FO9 / 16 "-18หน้าแบนหญิง฿3,784
HANSEN 16FFS106UN ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย | AC6FKT 33M279 16FFS106UN3 / 4 "12 GPMตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM621-12FO1-1 / 16 "-12หน้าแบนหญิง฿9,508
HANSEN 10FFS75UN ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย 3 / 4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFE, 371-8FO3 / 4 "-16หน้าแบนหญิง฿3,586
HANSEN 12FFP106UN ตัวต่อไฮดรอลิกแบบเร็วตัวผู้ 1-1 / 16-12 | AC6FKW 33M282 12FFP106UN1 / 2 "12 GPMจุกนม Coupler ไฮดรอลิกFEM502-12FO1-1 / 16 "-12หน้าแบนชาย฿3,922
HANSEN 12FFP75UN ตัวต่อไฮดรอลิกด่วนตัวผู้ 3 / 4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMจุกนม Coupler ไฮดรอลิกFE, M502-8FO3 / 4 "-16หน้าแบนชาย฿3,728

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HANSEN 6FFP56UN ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค ตัวผู้ 9/16-18
฿1,697 / หน่วย