จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HANSEN 12FFP106UN ตัวต่อไฮดรอลิกแบบเร็วตัวผู้ 1-1 / 16-12 | AC6FKW 33M282

HANSEN 12FFP106UN ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค ตัวผู้ 1-1/16-12

In Stock
รายการ: AC6FKW รุ่น: 12FFP106UNอ้างอิงไขว้: 33M282
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
฿3,922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อศอส
เสร็จสิ้นล้าง Chromate
อัตราการไหล12 GPM
กลไกการล็อคล็อคแขนมาตรฐาน
แม็กซ์ ความดัน5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
โอริงด้าย (นิ้ว)1-1 / 16 - 12 UNF
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 212 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์FEM502-12FO
SAE ด้ายตรง (นิ้ว)1-1 / 16 - 12
ประทับตราBuna N.
วัสดุซีลBuna N.
ปิดหน้าแบน
วัสดุแขนเสื้อเหล็กชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 212 F
ขนาดเกลียว1-1 / 16 "-12
ชนิดภาพเขียนหน้าแบนชาย
การออกแบบวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวอัตราการไหลชิ้นปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
HANSEN 12FFS75UN ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย 3 / 4-16 | AC6FKN 33M275 12FFS75UN1 / 2 "12 GPMตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM501-8FO3 / 4 "-16หน้าแบนหญิง฿6,340
HANSEN 12FFS106UN ตัวเชื่อมต่อแบบเร็วไฮดรอลิกตัวเมีย | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "12 GPMตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM501-12FO1-1 / 16 "-12หน้าแบนหญิง฿4,952
HANSEN 6FFS56UN ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย 9 / 16-18 | AC6FKR 33M278 6FFS56UN-3 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM251-6FO9 / 16 "-18หน้าแบนหญิง฿3,784
HANSEN 16FFS106UN ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย | AC6FKT 33M279 16FFS106UN3 / 4 "12 GPMตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFEM621-12FO1-1 / 16 "-12หน้าแบนหญิง฿9,508
HANSEN 10FFS75UN ไฮดรอลิก Quick Coupler ตัวเมีย 3 / 4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิกFE, 371-8FO3 / 4 "-16หน้าแบนหญิง฿3,586
HANSEN 6FFP56UN ตัวต่อไฮดรอลิกด่วนตัวผู้ 9 / 16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 กรัมต่อนาทีจุกนม Coupler ไฮดรอลิกFEM252-6FO9 / 16 "-18หน้าแบนชาย฿1,697
HANSEN 12FFP75UN ตัวต่อไฮดรอลิกด่วนตัวผู้ 3 / 4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMจุกนม Coupler ไฮดรอลิกFE, M502-8FO3 / 4 "-16หน้าแบนชาย฿3,728

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HANSEN 12FFP106UN ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค ตัวผู้ 1-1/16-12
฿3,922 / หน่วย