METRO 1830NC ชั้นวางลวด 18x30 นิ้ว ชุบโครเมียม - แพ็ค 4 ชิ้น
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางลวด |
ประเภทการปรับปรุง | แยกแขน |
ความจุ | 800 ปอนด์ |
สี | เงิน |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | Chrome |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.36 |
รหัส HS | 9403908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความจุ | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1424NC | 800 ปอนด์ | 14 " | Chrome | เหล็ก | 24 " | ฿10,302 | |
1430NC | 800 ปอนด์ | 14 " | Chrome | เหล็ก | 30 " | ฿11,134 | |
1436NC | 800 ปอนด์ | 14 " | Chrome | เหล็ก | 36 " | ฿11,655 | |
1442NC | 800 ปอนด์ | 14 " | Chrome | เหล็ก | 42 " | ฿12,444 | |
1448NC | 800 ปอนด์ | 14 " | Chrome | เหล็ก | 48 " | ฿13,426 | |
1460NC | 600 ปอนด์ | 14 " | Chrome | เหล็ก | 60 " | ฿12,022 | |
1472NC | 600 ปอนด์ | 14 " | Chrome | เหล็ก | 72 " | ฿13,300 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.