OSG 849 Series, คาร์ไบด์ด้านขวา Bur, รูปกรวย 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | มุม | เครื่องตัด Dia | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 849-6250-60 | - | 16.00mm | 40,000 | 50mm | ไฮสปีด | 6.00mm | SK-6 | ฿2,079 | |
A | 849-2362 | - | 6.00mm | 75,000 | 50mm | คาไบด์ | 6" | SK-1 | ฿1,224 | |
A | 849-3750-60 | - | 9.00mm | 65,000 | 50mm | ไฮสปีด | 6" | SK-3 | ฿1,438 | |
A | 849-7500-60 | - | 19.00mm | 40,000 | 50mm | ไฮสปีด | 6" | SK-7 | ฿2,874 | |
A | 849-7500 | องศา 60 | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | ไฮสปีด | 1 / 4 " | SK-7 | ฿2,958 | |
A | 849-6250 | องศา 90 | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | ไฮสปีด | 1 / 4 " | SK-6 | ฿2,384 | |
A | 849-3750 | องศา 90 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | ไฮสปีด | 1 / 4 " | SK-3 | ฿1,281 | |
A | 849-5000-60 | องศา 90 | 12.00mm | 55,000 | 50mm | ไฮสปีด | 6" | SK-5 | ฿1,643 | |
A | 849-1000-60 | องศา 90 | 25.00mm | 25,000 | 50mm | ไฮสปีด | 6" | SK-9 | ฿4,641 | |
A | 849-1000 | องศา 90 | 1" | 90,000 | 2" | ไฮสปีด | 1 / 4 " | SK-9 | ฿4,249 | |
A | 849-2500 | องศา 90 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | คาไบด์ | 1 / 4 " | SK-1 | ฿1,120 | |
A | 849-5000 | องศา 90 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | ไฮสปีด | 1 / 4 " | SK-5 | ฿1,868 |
849 ซีรี่ส์, คาร์ไบด์ด้านขวา Bur, รูปกรวย 90 องศา
ดอกสว่านคาร์ไบด์ซีรีส์ OSG 849 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอำนวยความสะดวกในการตัดที่แม่นยำ การขจัดวัสดุ และการตกแต่งพื้นผิวที่เหนือกว่า ใช้ในอุตสาหกรรมงานไม้ งานโลหะ ยานยนต์และอวกาศ หัวกัดเหล่านี้ทำจากคาร์ไบด์คุณภาพสูงเพื่อความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยมและทนทานต่อการสึกหรอ พวกเขามีมุมตัด 90 องศาเพื่อให้รูปร่างที่ถูกต้อง และบางรุ่นแสดงลักษณะการตัดที่สมบุกสมบันปานกลางที่สร้างความสมดุลระหว่างการลอกวัสดุและการตกแต่งพื้นผิว เบอร์เหล่านี้มีช่วง RPM ที่กว้างตั้งแต่ 7000 ถึง 18000
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Caster Sockets Bracket และ Floor Locks
- ไฟล์วงดนตรีไฟฟ้า
- ใบพัดทดแทน
- อุปกรณ์เบรคและคลัทช์
- ตัวแปลงเฟส
- ไฟงาน
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องมือตกแต่ง
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- บำบัดน้ำเสีย
- HUSQVARNA ใบเลื่อยเพชรสำหรับใช้กับ: เลื่อยพื้น
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย DEF ซีรี่ส์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ล้าง Windows สำหรับคอนเทนเนอร์ Hulk
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วสปริงยูทิลิตี้ True Union ใส PVC, Socket
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- EATON ชุดอุปกรณ์ IP811 ซีรีส์ S801+/S20+
- ALL GEAR คาราบิเนอร์เสื้อผ้า
- CALBRITE ตัวเชื่อมต่อ TECK สแตนเลส
- RIDGID คัตเตอร์โรล
- REMCO ตลับเติมยางปาดน้ำใบมีดคู่ 10 นิ้ว