<span Class='notranslate'>Metro </span> 1ws14k3 | Shelf Support Bracket 1-7/16 X 16-5/8 X 7-7/16 | 9arj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

METRO 1WS14K3 ขายึดชั้นวาง 1-7 / 16 x 16-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4MBZ 9ARJ8

METRO 1WS14K3 ฉากยึดชั้นวางของ 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16

In Stock
รายการ: AF4MBZ รุ่น: 1WS14K3อ้างอิงข้าม: 9ARJ8
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
฿1,696 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางรองรับ Bracket-Wall / Post Mounting
สีสีเขียว
ความลึก16.625 "
เสร็จสิ้นMetroseal 3 Green Epoxy พร้อม Microban
ความสูง7.437 "
วัสดุเหล็ก
ความจุชั้นวาง250 ปอนด์
ความกว้าง1.437 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความกว้างราคา
METRO 2WS18K3 ขายึดชั้นวาง 2-1 / 4 x 20-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4EMU 8TT91 2WS18K320.625 "2.25 "฿2,717
METRO 2WS14K3 ขายึดชั้นวาง 2-1 / 4 x 16-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4GLG 8VYF8 2WS14K316.625 "2.25 "฿3,490
METRO 1WS18K3 ขายึดรองรับชั้น 1-7 / 16 x 20-5 / 8 x 7-7 / 16 | AF4XVG 9NZH4 1WS18K320.625 "1.437 "฿1,747

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

METRO 1WS14K3 ฉากยึดชั้นวางของ 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16
฿1,696 / หน่วย