METRO 4/2448NBL2/63PBL8/99 ชั้นวางลวดเพิ่มบนยูนิตอีพ็อกซี่
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
สี | Black |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ |
ความสูง | 63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 800 ปอนด์ |
ประเภทชั้นวางของ | เพิ่มเข้าไป |
ความกว้าง | 48 " |
ชั้นวางสายไฟ | อีพ็อกซี่ |
วัสดุชั้นวางลวด | เหล็ก |
ประเภทชั้นวางสายไฟ | เพิ่มเข้าไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุชั้นวาง | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 2472NBL 4 / 63PBL | Black | 600 ปอนด์ | Starter | 72 " | ฿25,671 | RFQ
| |
4/2472NBL2/63PBL8/99 | Black | 600 ปอนด์ | เพิ่มเข้าไป | 72 " | ฿25,517 | RFQ
| |
4 จาก 2448NW 4 / 63PW | ขาว | 800 ปอนด์ | Starter | 48 " | ฿25,173 | ||
4/2472NW2/63PW8/9995 | ขาว | 600 ปอนด์ | เพิ่มเข้าไป | 72 " | ฿31,991 | RFQ
| |
4/2460NW2/63PW8/9995 | ขาว | 600 ปอนด์ | เพิ่มเข้าไป | 60 " | ฿27,272 | ||
4/2460NBL2/63PBL8/99 | Black | 600 ปอนด์ | เพิ่มเข้าไป | 60 " | ฿23,262 | ||
4 / 2472NW 4 / 63PW | ขาว | 600 ปอนด์ | Starter | 72 " | ฿32,536 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.