METRO 4/2448NC2/63P8/9995Z ชั้นวางลวดเพิ่มความกว้าง 48 นิ้ว Chrome
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
สี | Chrome |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ความสูง | 63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 800 ปอนด์ |
ประเภทชั้นวางของ | เพิ่มเข้าไป |
ความกว้าง | 48 " |
ชั้นวางสายไฟ | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุชั้นวางลวด | เหล็ก |
ประเภทชั้นวางสายไฟ | เพิ่มเข้าไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ความจุชั้นวาง | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 2472NC 4 / 63P | Chrome | 24 " | 63 " | 600 ปอนด์ | Starter | 72 " | ฿32,536 | RFQ
|
4 จาก 2448NC 4 จาก 63P | Chrome | 24 " | 63 " | 800 ปอนด์ | Starter | 48 " | ฿18,950 | |
4 / 2460NC 4 / 63P | Chrome | 24 " | 63 " | 600 ปอนด์ | Starter | 60 " | ฿17,943 | |
A346C | Chrome | 18 " | 63 " | 800 ปอนด์ | Starter | 42 " | ฿19,413 | |
A356C | Chrome | 18 " | 63 " | 600 ปอนด์ | Starter | 48 " | ฿19,309 | |
A376C | Chrome | 18 " | 63 " | 600 ปอนด์ | Starter | 72 " | ฿24,411 | RFQ
|
A516C | Chrome | 24 " | 63 " | 800 ปอนด์ | Starter | 24 " | ฿20,950 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.