METRO 65119-IP รถเข็นลวดกว้าง 24 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 1" |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | ไบรต์ |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวชั้นวาง | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความกว้างของชั้นวาง | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65121-ไอพี | 48 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 24 " | 900 ปอนด์ | 2 | 40 " | 48 " | ฿23,708 | |
65123-ไอพี | 60 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 24 " | 900 ปอนด์ | 2 | 39 " | 60 " | ฿30,614 | |
65125-ไอพี | 36 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 18 " | 900 ปอนด์ | 2 | 39 " | 36 " | ฿22,942 | |
65127-ไอพี | 48 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 18 " | 900 ปอนด์ | 2 | 40 " | 48 " | ฿21,184 | |
65131-ไอพี | 48 " | Chrome | รถเข็นลวด | 30 " | 600 ปอนด์ | 2 | 39 " | 48 " | ฿32,753 | |
65133-ไอพี | 60 " | Chrome | รถเข็นลวด | 30 " | 600 ปอนด์ | 2 | 39 " | 60 " | ฿36,537 | |
2SPN53ABR - 1PK / 25 | 36 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 24 " | 600 ปอนด์ | 2 | 39 " | 36 " | ฿16,749 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.