METRO B-3IND เครื่องเป่าลม 4 แรงม้า แบบพกพา 180 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมโบลเวอร์แบบพกพา |
แอมป์ | 9.5 |
CFM สูง | 180 |
สีที่อยู่อาศัย | เหล็กทั้งหมดที่แข็งแรง |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 4 |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ความสูงโดยรวม | 7" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 7" |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
ชนิดภาพเขียน | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | CFM สูง | มอเตอร์ HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเค-อินดี | 8 | 80 | 1 | 9.75 " | 7.5 " | 4.5 " | ฿8,339 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.