METRO DV-3ESD1 เครื่องดูดฝุ่น/โบลเวอร์ 1.7 แรงม้า 100 Cfm 120vac
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ESD เครื่องดูดฝุ่น / โบลเวอร์ที่ปลอดภัย |
Air Flow | 100 CFM |
แอมป์ | 7.5 |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 17 " |
ความยาวท่อ | 3 ฟุต ถึง 6 ฟุต |
Hz | 60 |
ความยาว | 7" |
HP สูงสุด | 1.7 |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
ความดันคงที่ | 85 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.