METRO MBA116 ชุดตัวแบ่งลิ้นชัก สีใส
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดแบ่งลิ้นชัก |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 5.187 " |
ความยาว | (2) 15-1 / 4 และ (6) 7 " |
ความสูงโดยรวม | 5.187 " |
ความกว้างโดยรวม | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บธ.ม. 113 | ทูโทนช็อคชิพ | 2.25 " | (2) 15-1 / 4 และ (6) 7 " | 2.25 " | 1 / 4 " | ฿9,278 | ||
MBC113 | ทูโทนช็อคชิพ | 2.375 " | (2) 16-3 / 8 และ (6) 4-5 / 8 " | 2.375 " | 1 / 4 " | ฿9,522 | ||
MBC116 | ทูโทนช็อคชิพ | 5.5 " | (2) 16-1 / 4 และ (5) 4-3 / 16 " | 5.5 " | 1 / 4 " | ฿12,942 | ||
SXR3DIV | ทูโทนช็อคชิพ | 3" | (2) 16-4 / 5 และ (6) 5 " | 3" | 1 / 8 " | ฿5,255 | ||
SXR3DVR | ขาว | 3" | (5) 16-4 / 5 และ (10) 8 " | 3" | 1 / 8 " | ฿10,448 | ||
SXR6DIV | ทูโทนช็อคชิพ | 6" | (2) 16-4 / 5 และ (6) 5 " | 6" | 1 / 8 " | ฿7,037 | ||
SXR6DVR | ขาว | 6" | (5) 16-4 / 5 และ (10) 8 " | 6" | 1 / 8 " | ฿13,563 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.