Micro 100 บีบี-5 | ชุดด้ามคว้านเครื่องมือประสาน 6 ชิ้น | 18e440 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 BB-5 ชุดคว้านเครื่องมือประสาน 6 ชิ้น | AA8GDA 18E440

MICRO 100 BB-5 ชุดด้ามคว้านเครื่องมือประสาน 6 ชิ้น

In Stock
รายการ: AA8GDA รุ่น: BB-5ข้ามอ้างอิง: 18E440
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
฿27,099 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดบาร์เจาะคาร์ไบด์
เจาะลึก0.500 "1.000" 1.500 "0.750" 1.250 "และ 1.800"
เจาะ Dia0.320 "0.320" 0.320 "0.360" 0.360 "และ 0.360"
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุC2 ไมโครเกรน
จำนวนชิ้น6
ก้าน Dia3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)3.97
ความยาวเรือ (ซม.)15.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.27
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะลึกเจาะ Diaก้าน Diaราคา
MICRO 100 BB-1 ชุดคว้านเครื่องมือประสาน 6 ชิ้น | AA8GCW 18E436 BB-10.300 "0.300" 0.300 "0.400" 0.600 "และ 0.500"0.050 "0.060" 0.080 "0.100" 0.100 "และ 0.110"1 / 8 "฿12,915
MICRO 100 BB-2 ชุดคว้านเครื่องมือประสาน 6 ชิ้น | AA8GCX 18E437 BB-20.500 "0.700" 0.400 "0.700" 0.400 "และ 0.750"0.120 "0.120" 0.140 "0.140" 0.160 "และ 0.160"3 / 16 "฿13,743
MICRO 100 BB-3 ชุดคว้านเครื่องมือประสาน 6 ชิ้น | AA8GCY 18E438 BB-30.500 "0.750" 1.000 "0.400" 0.600 "และ 1.000"0.180 "0.180" 0.180 "0.200" 0.200 "และ 0.200"1 / 4 "฿14,801
MICRO 100 BB-4 ชุดคว้านเครื่องมือประสาน 6 ชิ้น | AA8GCZ 18E439 BB-40.400 "0.600" 0.800 "1.000" 0.500 "และ 1.000"0.230 "0.230" 0.230 "0.230" 0.290 "และ 0.290"5 / 16 "฿19,834
MICRO 100 MBB-0 ชุดเครื่องมือคว้านขนาดเล็ก | AA8GDB 18E441 MBB-00.075 "0.100" 0.100 "0.100" 0.150 "และ 0.150"0.020 "0.025" 0.030 "0.035" 0.040 "และ 0.045"1 / 8 "฿16,307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 BB-5 ชุดด้ามคว้านเครื่องมือประสาน 6 ชิ้น
฿27,099 / หน่วย