Micro 100 Tm-180-16 | โรงสีเกลียวหลายจุด | 16r751 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 TM-180-16 ดอกต๊าปเกลียวหลายจุด | AA7VMK 16R751

MICRO 100 TM-180-16 ดอกกัดเกลียวหลายจุด

In Stock
รายการ: AA7VMK รุ่น: TM-180-16ข้ามอ้างอิง: 16R751

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,851 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโรงสีด้าย
ตัด Dia0.18 "
เสร็จสิ้นไม่เคลือบ
ขลุ่ย4
แทรกขนาด1"
ความยาวของการตัด2.56 "
วัสดุC2 ไมโครเกรนคาร์ไบด์
Neck Dia3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.1 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนของแข็ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.11
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.11
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaตัด Diaเสร็จสิ้นความยาวก้านชนิดภาพเขียนขลุ่ยแทรกขนาดความยาวของการตัดราคา
MICRO 100 TM-001 ดอกต๊าปเกลียวหลายจุด | AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"ไม่เคลือบ3"ประสาน7-3.187 "฿9,504
MICRO 100 TM-001X เธรดมิลล์ Multi Point | AA7VHG 16R653 ทีเอ็ม-001เอ็กซ์1 / 2 "1"เคลือบ AlTiN3"ประสาน7-3.187 "฿10,092
MICRO 100 TM-375 ดอกต๊าปเกลียวหลายจุด | AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "ไม่เคลือบ2.5 "ประสาน4-2.593 "฿4,921
MICRO 100 TM-375X เธรดมิลล์ Multi Point | AA7VHJ 16R655 ทีเอ็ม-375เอ็กซ์1 / 4 "0.375 "เคลือบ AlTiN2.5 "ประสาน4-2.593 "฿5,361
MICRO 100 TM-500 ดอกต๊าปเกลียวหลายจุด | AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "ไม่เคลือบ2.5 "ประสาน5-2.625 "฿5,689
MICRO 100 TM-500X ดอกต๊าปเกลียวหลายจุด | AA7VHL 16R657 ทีเอ็ม-500เอ็กซ์5 / 16 "0.5 "ไม่เคลือบ2.5 "ประสาน5-2.625 "฿6,707
MICRO 100 TM-750 เธรดมิลล์ Multi Point | AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "ไม่เคลือบ2.5 "ประสาน6-2.656 "฿7,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 TM-180-16 ดอกกัดเกลียวหลายจุด
฿4,851 / หน่วย