Micro 100 อัพ-50062-24 | เครื่องมือเซาะร่อง | 16l470 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 UP-50062-24 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QZG 16L470

MICRO 100 UP-50062-24 เครื่องมือเซาะร่อง

In Stock
รายการ: AA7QZG รุ่น: UP-50062-24ข้ามอ้างอิง: 16L470
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
฿5,721 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือเซาะร่อง
เจาะ Dia0.51 "
มุมตัดองศา 45
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดC2
ความกว้างของร่อง0.062 / 0.064 "
วัสดุไมโครเกรนคาร์ไบด์
แม็กซ์ ความลึกตัด1.5 "
สาขา0.15 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
รัศมี0.062 "
ก้าน Dia1 / 2 "
สไตล์ตัดราคา / โปรไฟล์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.74
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.74
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความกว้างของร่องแม็กซ์ ความลึกตัดสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีก้าน Diaราคา
MICRO 100 UP-25030-16 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYU 16L457 วันที่ขึ้น 25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "฿2,520
MICRO 100 UP-25030-8 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYV 16L458 วันที่ขึ้น 25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "฿2,597
MICRO 100 UP-31050-16 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYW 16L459 วันที่ขึ้น 31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "฿3,110
MICRO 100 UP-31050-8 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYX 16L460 วันที่ขึ้น 31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "฿3,235
MICRO 100 UP-31062-16 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYY 16L461 วันที่ขึ้น 31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "฿3,235
MICRO 100 UP-31062-20 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYZ 16L462 วันที่ขึ้น 31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "฿3,110
MICRO 100 UP-37062-16 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QZA 16L463 วันที่ขึ้น 37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "฿4,138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 UP-50062-24 เครื่องมือเซาะร่อง
฿5,721 / หน่วย