Micro Plastics 3225020125 | ขนาดเกลียวเฮลธ์, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 1/4-20, ขนาด 1-1/4, 10แพ็ก | 4agp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO PLASTICS 3225020125 ขนาดเกลียว, สกรู, ขนาดเกลียว 1/4-20, ขนาด 1-1/4, 10Pk | AD6TQK 4AGP5

MICRO PLASTICS 3225020125 ขนาดเกลียว, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 1/4-20, ขนาด 1-1/4, 10Pk

In Stock
รายการ: AD6TQK รุ่น: 3225020125อ้างอิงข้าม: 4AGP5
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
฿238 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานไนลอน
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ3 / 16 "
ประเภทหัวslotted
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.25 "
วัสดุไนลอน
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน55,000 / 33,000 psi
ความแข็ง RockwellM61
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว1 / 4-20
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO PLASTICS 3225020125 ขนาดเกลียว, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 1/4-20, ขนาด 1-1/4, 10Pk
฿238 / แพ็ค