Micro Plastics 3250013250 | ขนาดเกลียวเฮลธ์, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 1/2-13, ขนาด 2-1/2, 5แพ็ก | 4agp2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO PLASTICS 3250013250 ขนาดเกลียว, สกรูเกลียวปล่อย, ขนาดเกลียว 1/2-13, ขนาด 2-1/2, 5Pk | AD6TQG 4AGP2

MICRO PLASTICS 3250013250 ขนาดเกลียว, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 1/2-13, ขนาด 2-1/2, 5Pk

In Stock
รายการ: AD6TQG รุ่น: 3250013250อ้างอิงข้าม: 4AGP2
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
฿682 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานไนลอน
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ23 / 64 "
ประเภทหัวslotted
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.5 "
วัสดุไนลอน
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน55,000 / 33,000 psi
ความแข็ง RockwellM61
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO PLASTICS 3250013250 ขนาดเกลียว, สกรูหัวจม, ขนาดเกลียว 1/2-13, ขนาด 2-1/2, 5Pk
฿682 / แพ็ค