Midwest Acorn Nut Mpb3002 | สกรูหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/16-24 ยาว 2 นิ้ว 5แพ็ก | 4gvl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIDWEST ACORN NUT MPB3002 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-24 Thread Size, 2 Inch Length, 5PK | AD7WNH 4GVL7

MIDWEST ACORN NUT MPB3002 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/16-24 ยาว 2 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AD7WNH รุ่น: MPB3002ข้ามอ้างอิง: 4GVL7
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
฿483 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-24
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นChrome
เกรด5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ2"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
โหลดหลักฐาน4900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง6950 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว5 / 16-24
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย
UPC632393602082

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST ACORN NUT MPB3002 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/16-24 ยาว 2 นิ้ว 5PK
฿483 / แพ็ค