Midwest Acorn Nut Mpb3032 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-28 ยาว 1-1/2 นิ้ว 5แพ็ก | 4gvk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIDWEST ACORN NUT MPB3032 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-28 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 5PK | AD7WMX 4GVK5

MIDWEST ACORN NUT MPB3032 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-28 ความยาว 1-1/2 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AD7WMX รุ่น: MPB3032อ้างอิงไขว้: 4GVK5
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
฿589 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-28
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นChrome
เกรด5
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน3100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง4350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 4-28
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย
UPC212723782280

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST ACORN NUT MPB3032 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-28 ความยาว 1-1/2 นิ้ว 5PK
฿589 / แพ็ค