A B รวมแบตเตอรี่: ไม่ , วัสดุลูกล้อ: โพลีบนเหล็ก , พับได้: ไม่ , สี: สีน้ำเงิน , ความยาวส้อม: 40 " , ความกว้างของส้อม: 22 " , วัสดุล้อหน้า: โพลีบนเหล็ก , ประเภทล้อหน้า: เข้มงวด , ความกว้างของล้อหน้า: 1 1 / 2 " , ความสูงของด้ามจับ: 42 " , ความสูงของส้อมส่วนบุคคล: 2 1 / 2 " , ความกว้างของส้อมแต่ละอัน: 4 3 / 8 " , วิธีการทำงานของตัวยกโหลด: ปั๊มเท้า , ประเภทสถานที่ตั้ง: สากล , วัสดุ: เหล็กสแตนเลส , จำนวนลูกล้อหลัง: 2 , จำนวนล้อ: 4 , จำนวนลูกล้อหน้า: 2 , ประเภทการทำงาน: ปั๊มเท้า , กรรเชียงขนาดภายใน: 14 " , กรรเชียงขนาดภายนอก: 18 1 / 4 " , วัสดุของแพลตฟอร์ม: เหล็ก , การเดินทางของแพลตฟอร์มต่อจังหวะ: 3 / 4 " , ความกว้างของแพลตฟอร์ม: 23 " , แหล่งพลังงาน: ด้วยมือ , วัสดุล้อหลัง: โพลีบนเหล็ก , ประเภทล้อหลัง: หมุน