Midwest Acorn Nut Mpb3041 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 3/8-24 ยาว 3/4 นิ้ว 5แพ็ก | 4gvl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIDWEST ACORN NUT MPB3041 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-24 Thread Size, 3/4 Inch Length, 5PK | AD7WNK 4GVL9

MIDWEST ACORN NUT MPB3041 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 3/8-24 ความยาว 3/4 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AD7WNK รุ่น: MPB3041ข้ามอ้างอิง: 4GVL9
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
฿621 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-24
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นChrome
เกรด5
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 4 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน7450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว3 / 8-24
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย
UPC212723865358

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST ACORN NUT MPB3041 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 3/8-24 ความยาว 3/4 นิ้ว 5PK
฿621 / แพ็ค