มอเตอร์สั่น DAYTON
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | Body Dia | บังคับ | แอมป์โหลดเต็ม | Hz | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71732461M | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,068 | |
B | 5FTT3 | 115 | 3.375 " | 5.00 ปอนด์ | 0.65 | 60 | เปิด Dripproof | 1625 | 3-9/16 | ฿6,679 | |
C | 712113127M | AC 115V | 3 3 / 8 " | 8 ปอนด์ | 0.48A | เฮิร์ตซ์ 60 | จุดเปิด | 2900 | 3 1 / 2 " | ฿4,920 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น
- การควบคุมคอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- CFL บัลลาสต์
- ตู้เก็บเกียร์
- การควบคุมเครื่องทำน้ำแข็ง
- การควบคุมปั๊ม
- เครื่องมือสื่อสาร
- การฝึกอบรม
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- APPROVED VENDOR นำไปสู่การทดสอบแบบแยกส่วน
- DYNABRADE ติดต่อ Arm Assembly
- DAP น้ำยาซีลลาเท็กซ์
- ZURN หยุดจ่ายมุม โครเมียม ชนิดช่องระบายเหงื่อ
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์หรี่ไฟ R Series R
- COOPER B-LINE B230 Series มุมสองรู
- VESTIL อุปกรณ์ต่อพ่วงเฮฟติ-ลิฟท์ ซีรีส์ HYD
- COXREELS หยุดกันชนท่อ
- SLOAN ประกอบ
- BALDOR / DODGE DLM, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน