Dayton 5ftt3 | มอเตอร์สั่น 1/100 Hp 1625 Rpm 115 V | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5FTT3 มอเตอร์สั่น 1/100 Hp 1625 รอบต่อนาที 115 V | AE3RZA

DAYTON 5FTT3 มอเตอร์สั่น 1/100 Hp 1625 รอบต่อนาที 115 V

In Stock
รายการ: AE3RZA รุ่น: 5FTT3

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿6,679 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สั่น
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ตลับลูกบอล
Body Dia3.375 "
กรงขังเปิด Dripproof
บังคับ5.00 ปอนด์
แอมป์โหลดเต็ม0.65
HP1/100
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์วงดนตรี
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดประเภทสายคล้อง
แผ่นป้าย RPM1625
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3-9/16
ระยะ1
ช่วง RPM1601-1700
การป้องกันความร้อนรถยนต์
ความเร็ว2.2 นิ้ว / วินาที
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.48
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าBody Diaบังคับแอมป์โหลดเต็มHzการออกแบบตู้มอเตอร์แผ่นป้าย RPM¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DAYTON 712113127M มอเตอร์สั่น 1/100 แรงม้า แรง 8 ปอนด์ 2900 รอบต่อนาที 115VAC | CH6LDR 10C903 712113127MAC 115V3 3 / 8 "8 ปอนด์0.48Aเฮิร์ตซ์ 60จุดเปิด29003 1 / 2 "฿4,920
มอเตอร์สั่น DAYTON 71732461M, 1/200 แรงม้า, แรง 2.5 ปอนด์, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------฿5,068

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5FTT3 มอเตอร์สั่น 1/100 Hp 1625 รอบต่อนาที 115 V
฿6,679 / หน่วย