Dayton 712113127m | มอเตอร์สั่น 1/100 แรงม้า แรง 8 ปอนด์ 2900 รอบต่อนาที 115vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 712113127M มอเตอร์สั่น 1/100 แรงม้า แรง 8 ปอนด์ 2900 รอบต่อนาที 115VAC | CH6LDR 10C903

DAYTON มอเตอร์สั่น 712113127M, 1/100 แรงม้า, แรง 8 Lbf, 2900 รอบต่อนาที, 115VAC

In Stock
รายการ: CH6LDR รุ่น: 712113127Mข้ามอ้างอิง: 10C903
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
฿5,473 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สั่น
ตลับลูกบอล
Body Dia3 3 / 8 "
บังคับ8 ปอนด์
แอมป์โหลดเต็ม0.48A
HP1/100
Hzเฮิร์ตซ์ 60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM2900
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 1 / 2 "
ระยะ1
ความเร็ว7 นิ้ว / วินาที
แรงดันไฟฟ้าAC 115V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าBody Diaบังคับแอมป์โหลดเต็มHzการออกแบบตู้มอเตอร์แผ่นป้าย RPM¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DAYTON 5FTT3 มอเตอร์สั่น 1/100 Hp 1625 รอบต่อนาที 115 V | AE3RZA 5FTT31153.375 "5.00 ปอนด์0.6560เปิด Dripproof16253-9/16฿6,855
มอเตอร์สั่น DAYTON 71732461M, 1/200 แรงม้า, แรง 2.5 ปอนด์, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------฿5,448

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON มอเตอร์สั่น 712113127M, 1/100 แรงม้า, แรง 8 Lbf, 2900 รอบต่อนาที, 115VAC
฿5,473 / หน่วย