Midwest Acorn Nut Mpb3069 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-20 ยาว 5/8 นิ้ว 5แพ็ก | 2ขน2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIDWEST ACORN NUT MPB3069 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 5/8 Inch Length, 5PK | AB9WLE 2FUR2

MIDWEST ACORN NUT MPB3069 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-20 ความยาว 5/8 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AB9WLE รุ่น: MPB3069อ้างอิงข้าม: 2FUR2
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
฿731 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นChrome
เกรด5
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ5 / 8 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย5 / 8 "
โหลดหลักฐาน2700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติม2FTZ9
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง3800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ
UPC632393602754

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST ACORN NUT MPB3069 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-20 ความยาว 5/8 นิ้ว 5PK
฿731 / แพ็ค