KRUEGER เครื่องวัดระดับ Therma, ส่วนขยาย D 10.5
ตัวกรอง
ความถูกต้อง: 1/8 วินาทีของรถถัง , วัสดุน๊อตประกอบ: พลาสติก HDPE , วัสดุบุชชิ่ง: อลูมิเนียม , หน่วยการสอบเทียบที่เพิ่มขึ้น: 1/8 วินาทีของรถถัง , วัสดุของหน่วยสอบเทียบ: พลาสติก , ขนาดการเชื่อมต่อ: 1.5 "NPT , ความยาวส่วนขยาย: 10.5 " , เส้นผ่านศูนย์กลางลอย: 1.125 " , วัสดุลอย: พลาสติก HDPE , วัสดุปะเก็น: ดูโรไนไตร , คะแนนความดัน: 70 PSI , วัสดุหมุดย้ำ: ทองเหลือง , วัสดุก้าน: เหล็กชุบสังกะสี อุณหภูมิ พิสัย: -20 ถึง 120 องศา F , พิมพ์: รถถังโค้ง
สไตล์ | รุ่น | ความจุถัง | ความลึกของถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | H-1.5-23-10.5 | คอนวอลท์250, คอนวอลท์500 | 23 " | ฿2,860 | |
A | H-1.5-36-10.5 | Convault1000, Fireguard500สี่เหลี่ยมผืนผ้า, Fireguard1000สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 36 " | ฿3,452 | |
A | H-1.5-46-10.5 | Convault2000, Fireguard550ทรงกระบอก, Fireguard2000Rectangle | 46 " | ฿4,280 | |
A | H-1.5-57-10.5 | คอนโวลท์4000 | 57 " | ฿5,586 | |
A | H-1.5-64-10.5 | Convault5200, ถังดับเพลิงทรงกระบอก 1000, 2000, 3000, 4000 | 64 " | ฿6,761 | |
A | H-1.5-86-10.5 | ตู้เก็บของ 6000, 8000, 10000, 12000 | 86 " | ฿8,591 | |
A | H-1.5-96-10.5 | เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, ทรงกระบอก | 96 " | ฿9,149 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตะขอและห่วงรัด
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ตัวสะท้อนแสง
- แพทช์ซ่อมตัวถัง
- ท่อจ่ายฝักบัวที่ปนเปื้อน
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- บรอนซ์
- PARKER ถนนทีทองเหลือง
- TMI เชื่อมม้วนแถบไวนิล
- APPROVED VENDOR เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดแบบอนาล็อก
- SPEC ดิสก์สปริงสแตนเลส
- BRADY 3410 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug ซีรีส์ TCF100
- ANVIL จุกนมหลอก
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว CPVC เวเฟอร์ EPDM
- Stafford Mfg Signature Series คัปปลิ้งตัวแปลงเพลาชนิดลดขั้นบันได
- MI-T-M ชุดประกอบวาล์วลูกลอย