KRUEGER H-1.5-46-10.5 Therma Levelgauge 46 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดระดับ Therma |
ความถูกต้อง | 1/8 วินาทีของรถถัง |
ประกอบอ่อนนุชวัสดุ | พลาสติก HDPE |
วัสดุบุช | อลูมิเนียม |
การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ | 1/8 วินาทีของรถถัง |
วัสดุหน่วยสอบเทียบ | พลาสติก |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1.5 "NPT |
ความจุถัง | Convault2000, Fireguard550ทรงกระบอก, Fireguard2000Rectangle |
ความยาวส่วนขยาย | 10.5 " |
ลอย Dia | 1.125 " |
วัสดุลอย | พลาสติก HDPE |
วัสดุปะเก็น | ดูโรไนไตร |
คะแนนความดัน | 70 PSI |
วัสดุริ้น | ทองเหลือง |
วัสดุเหล็ก | เหล็กชุบสังกะสี |
ความลึกของถัง | 46 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 120 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รถถังโค้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 9026106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุถัง | ความลึกของถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
H-1.5-23-10.5 | คอนวอลท์250, คอนวอลท์500 | 23 " | ฿2,860 | |
H-1.5-36-10.5 | Convault1000, Fireguard500สี่เหลี่ยมผืนผ้า, Fireguard1000สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 36 " | ฿3,452 | |
H-1.5-57-10.5 | คอนโวลท์4000 | 57 " | ฿5,586 | |
H-1.5-64-10.5 | Convault5200, ถังดับเพลิงทรงกระบอก 1000, 2000, 3000, 4000 | 64 " | ฿6,761 | |
H-1.5-86-10.5 | ตู้เก็บของ 6000, 8000, 10000, 12000 | 86 " | ฿8,591 | |
H-1.5-96-10.5 | เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, ทรงกระบอก | 96 " | ฿9,149 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.