Krueger H-1.5-23-10.5 | Therma Levelgauge 23 D 10.5 Extension 1.5 Npt | 16n620 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt | AA7UAN 16N620

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt

In Stock
รายการ: AA7UAN รุ่น: H-1.5-23-10.5อ้างไขว้: 16N620
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
฿2,860 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดระดับ Therma
ความถูกต้อง1/8 วินาทีของรถถัง
ประกอบอ่อนนุชวัสดุพลาสติก HDPE
วัสดุบุชอลูมิเนียม
การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ1/8 วินาทีของรถถัง
วัสดุหน่วยสอบเทียบพลาสติก
ขนาดการเชื่อมต่อ1.5 "NPT
ความจุถังคอนวอลท์250, คอนวอลท์500
ความยาวส่วนขยาย10.5 "
ลอย Dia1.125 "
วัสดุลอยพลาสติก HDPE
วัสดุปะเก็นดูโรไนไตร
คะแนนความดัน70 PSI
วัสดุริ้นทองเหลือง
วัสดุเหล็กเหล็กชุบสังกะสี
ความลึกของถัง23 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 120 องศา F
ชนิดภาพเขียนรถถังโค้ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)76.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9026106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุถังความลึกของถังราคา
KRUEGER H-1.5-36-10.5 Therma Levelgauge 36 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt | AA7UAT 16N624 H-1.5-36-10.5Convault1000, Fireguard500สี่เหลี่ยมผืนผ้า, Fireguard1000สี่เหลี่ยมผืนผ้า36 "฿3,452
KRUEGER H-1.5-46-10.5 Therma Levelgauge 46 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt | AA7UAX 16N628 H-1.5-46-10.5Convault2000, Fireguard550ทรงกระบอก, Fireguard2000Rectangle46 "฿4,280
KRUEGER H-1.5-57-10.5 Therma Levelgauge 57 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt | AA7UBB 16N632 H-1.5-57-10.5คอนโวลท์400057 "฿5,586
KRUEGER H-1.5-64-10.5 Therma Levelgauge 64 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt | AA7UBF 16N636 H-1.5-64-10.5Convault5200, ถังดับเพลิงทรงกระบอก 1000, 2000, 3000, 400064 "฿6,761
KRUEGER H-1.5-86-10.5 Therma Levelgauge 86 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt | AA7UBK 16N640 H-1.5-86-10.5ตู้เก็บของ 6000, 8000, 10000, 1200086 "฿8,591
KRUEGER H-1.5-96-10.5 Therma Levelgauge 96 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt | AA7UBP 16N644 H-1.5-96-10.5เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, ทรงกระบอก96 "฿9,149

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 ส่วนขยาย 1.5 Npt
฿2,860 / หน่วย