Midwest Acorn Nut Mpb3081 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/16-18 ความยาว 1-1/2 นิ้ว ชุด 5 ชิ้น | 2fuj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIDWEST ACORN NUT MPB3081 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 5PK | AB9WJY 2FUJ1

MIDWEST ACORN NUT MPB3081 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/16-18 ความยาว 1-1/2 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AB9WJY รุ่น: MPB3081อ้างอิงข้าม: 2FUJ1
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
฿1,032 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นChrome
เกรด5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
โหลดหลักฐาน4450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติม2FTZ9
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง6300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST ACORN NUT MPB3081 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/16-18 ความยาว 1-1/2 นิ้ว 5PK
฿1,032 / แพ็ค