Midwest Instruments 142-aa-00-o(aa)-20p | 22a578 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องมือมิดเวสต์ 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 20 Psid | AB6QHC 22A578

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp สวิตช์ 3000 Psi 0 ถึง 20 Psid

In Stock
รายการ: AB6QHC รุ่น: 142-AA-00-O(AA)-20Pข้ามอ้างอิง: 22A578
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
฿23,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันแตกต่าง
ความถูกต้อง+/- 3/2/3%
ช่วงการทำงานโดยรอบ-40 ถึง 200 องศา F
แอมป์เอซี0.25
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "FNPT
ขนาดการเชื่อมต่อ NPT (นิ้ว)1/4 เอฟเอ็นพีที
คะแนนการติดต่อ0.25A, 125VAC/กระแสตรง
หมุนวัสดุพลาสติกวิศวกรรม
กดขนาด2-1 / 2 "
วัสดุไดอะแฟรมเทียม-N
ช่วงความดันแตกต่าง0 ถึง 20 PSID
ความแม่นยำเต็มสเกล (%)3/2/3%
วัสดุลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ช่วงความดัน Minor Div.1 ปอนด์
จัดอันดับความดันรวม3000 PSI
ประเภทรีเลย์สพท
ประเภทมาตราส่วนPSID
วัสดุซีลเทียม-N

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องกดขนาดวัสดุไดอะแฟรมช่วงความดันแตกต่างวัสดุซีลราคา
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20 ชมอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 20 "H2Oเทียม-N฿23,992
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-50H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50 ชมอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 50 "H2Oเทียม-N฿23,992
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-100H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100 ชมอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 100 "H2Oเทียม-N฿23,992
เครื่องมือมิดเวสต์ 142-AA-00-O(AA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5 ปอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 5 PSIDเทียม-N฿23,992
เครื่องมือมิดเวสต์ 142-AA-00-O(AA)-10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10 ปอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 10 PSIDเทียม-N฿23,992
เครื่องมือมิดเวสต์ 142-AA-00-O(AA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15 ปอลูมิเนียม2-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 15 PSIDเทียม-N฿23,992
MIDWEST INSTRUMENTS 142-SA-00-O(AA)-20H Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 20 H2o | AB6QHG 22A582 142-SA-00-O (AA) -20 ชมเหล็กสแตนเลส 3162-1 / 2 "เทียม-N0 ถึง 20 "H2Oเทียม-N฿40,124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp สวิตช์ 3000 Psi 0 ถึง 20 Psid
฿23,992 / หน่วย