SEYMOUR MIDWEST 49501GR พลั่วตักดินโคลน 29 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พลั่วปัดโคลน / ร่อน |
ความยาวใบมีด | 11.75 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
ประเภทใบมีด | # 2 ใบมีดหลังเรียบ |
ความกว้างใบมีด | 8.5 " |
วัด | 14 กรัม |
สีของมือจับ | สีเหลือง |
ความยาวจับ | 29 " |
จัดการวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
ประเภทการจัดการ | D-Grip ตามหลักสรีรศาสตร์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 103.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8201100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวใบมีด | ความยาวจับ | ประเภทการจัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
49500GR | 11.5 " | 48 " | ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ | ฿5,488 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.