MILLER BY HONEYWELL 980RSS-RR-Z7/6FTGN เชือกเส้นเล็ก 2 ขา โพลีเอสเตอร์ สีเขียว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือกเส้นเล็กดูดซับแรงกระแทก |
การเปิดประตู Anchorage Hook | 2.5 " |
สี | สีเขียว |
ความยาวตกขยาย | 9-1 / 2 ฟุต |
วัสดุฮาร์ดแวร์ | เหล็ก |
การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
วัสดุเส้น | เส้นใยสังเคราะห์ |
การล็อค Anchorage Connection Hook Type | (2) เหล็กเส้น |
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | ตะครุบ |
จำนวนขา | 2 |
ความกว้างสายคล้อง | 1" |
ความต้านแรงดึง | 5000 ปอนด์ |
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ไม่ |
น้ำหนักความจุ | 310 ปอนด์ |
ระยะเวลาในการทำงาน | 4 ถึง 6 ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.66 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขา | การเปิดประตู Anchorage Hook | สายเคเบิล Dia. | ความกว้างสายคล้อง | ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | สี | การเปิดประตู Harness Hook | วัสดุเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216TWLS-Z7 / 6FTGN | 1 | 3 / 4 " | - | 1" | ใช่ | สีเขียว | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿7,974 | ||
219TWRS-Z7 / 6FTGN | 1 | 2.5 " | - | 1" | ใช่ | สีเขียว | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿11,219 | ||
232TWLS-Z7 / 6FTGN | 2 | 3 / 4 " | - | 1" | ใช่ | สีเขียว | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿14,885 | ||
231TWRS-Z7 / 6FTGN | 2 | 2.5 " | - | 1" | ใช่ | สีเขียว | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿19,404 | ||
8798 ชิ้น / 6 ฟุต | 2 | 3 / 4 " | - | 1" | ไม่ | สีเขียว | 3 / 4 " | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิล | ฿40,242 | ||
231M-Z7 / 6FTGN | 2 | 2.5 " | - | 1" | ใช่ | สีเขียว | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿21,824 | ||
940RSS-RR-Z7 / 6FTGN | 1 | 2.5 " | - | 1" | ไม่ | สีเขียว | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿15,670 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.