MILLER BY HONEYWELL DH-8SS รอกติดผนังแขนสแตนเลส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนยึดติดผนังพื้นที่ จำกัด |
วัสดุแบริ่ง | ท่อพีวีซี ASTM-D-1785 |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | พ่นทราย |
ความสูง | 9.25 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด โหลดการทำงาน | 450 ปอนด์ |
หลุมยึด | 4 |
ความต้านแรงดึง | 5000 ปอนด์ |
UPC | 612230121914 |
ความกว้าง | 4.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8431100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DH-8ZP / | ชุบสังกะสี | เหล็ก | ฿36,445 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.