Miller By Honeywell Mfl-5-z7/9ft | Fall Limiter 9 Feet Polyester สีแดง | 49u943 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJL 49U943

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT อุปกรณ์กันตก 9 ฟุต โพลีเอสเตอร์ สีแดง

In Stock
รายการ: AG7AJL รุ่น: MFL-5-Z7/9FTอ้างไขว้: 49U943
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
฿16,445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัว จำกัด การตก
การเปิดประตู Anchorage Hook3 / 4 "
ระบบเบรกPawls ล็อคภายใน
สายเคเบิล Dia.1"
สีสีแดง
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอนแรงกระแทกสูง
ความยาว9ft
วัสดุเส้นเส้นใยสังเคราะห์
การล็อค Anchorage Connection Hook TypeHook Snap หมุน
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดไม่มีขั้วต่อ Anchorage
จำนวนขา1
ความกว้างสายคล้อง1"
ความต้านแรงดึงปอนด์ 3000
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพใช่
น้ำหนักความจุ400 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)32.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8479899899

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านแรงดึงสีวัสดุที่ใช้ผลิตความยาววัสดุเส้นการล็อค Anchorage Connection Hook Typeประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดจำนวนขาราคา
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5 ฟุต5000 ปอนด์สีเทาไนลอน7.5ftVectron (R) Core, แจ็คเก็ตโพลีเอสเตอร์ตะขอยึด 5Kขั้วต่อแหวนเทอร์โบคู่2฿55,819
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJT 49U954 มฟล -16-Z7 / 9 ฟุตปอนด์ 3000สีแดงไนลอนแรงกระแทกสูง9ftเส้นใยสังเคราะห์อลูมิเนียมล็อค Snap Hook ความแข็งแรงประตู 3600 ปอนด์ไม่มีขั้วต่อ Anchorage1฿15,898
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJV 49U960 มฟล -3-Z7 / 9 ฟุตปอนด์ 3000สีแดงไนลอนแรงกระแทกสูง9ftเส้นใยสังเคราะห์เหล็กล็อคสแน็ปตะขอความแข็งแรงของประตู 3600 ปอนด์ไม่มีขั้วต่อ Anchorage1฿15,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT อุปกรณ์กันตก 9 ฟุต โพลีเอสเตอร์ สีแดง
฿16,445 / หน่วย