Miller By Honeywell Mfltb-1/7.5ft | 5rpt2 ตัวจำกัดการตก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1 / 7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb.

In Stock
รายการ: AE6FUM รุ่น: MFLTB-1/7.5FTอ้างอิงข้าม: 5RPT2
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
฿55,819 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัว จำกัด การตก
การเปิดประตู Anchorage Hook3 / 4 "
สีสีเทา
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
ความยาว7.5ft
วัสดุเส้นVectron (R) Core, แจ็คเก็ตโพลีเอสเตอร์
การล็อค Anchorage Connection Hook Typeตะขอยึด 5K
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดขั้วต่อแหวนเทอร์โบคู่
จำนวนขา2
ความกว้างสายคล้อง1"
ความต้านแรงดึง5000 ปอนด์
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพใช่
น้ำหนักความจุ400 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.22
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านแรงดึงสีวัสดุที่ใช้ผลิตความยาววัสดุเส้นการล็อค Anchorage Connection Hook Typeประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดจำนวนขาราคา
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJL 49U943 มฟล -5-Z7 / 9 ฟุตปอนด์ 3000สีแดงไนลอนแรงกระแทกสูง9ftเส้นใยสังเคราะห์Hook Snap หมุนไม่มีขั้วต่อ Anchorage1฿16,445
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJT 49U954 มฟล -16-Z7 / 9 ฟุตปอนด์ 3000สีแดงไนลอนแรงกระแทกสูง9ftเส้นใยสังเคราะห์อลูมิเนียมล็อค Snap Hook ความแข็งแรงประตู 3600 ปอนด์ไม่มีขั้วต่อ Anchorage1฿15,898
MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7 / 9FT Fall Limiter 9 Feet Polyester Red | AG7AJV 49U960 มฟล -3-Z7 / 9 ฟุตปอนด์ 3000สีแดงไนลอนแรงกระแทกสูง9ftเส้นใยสังเคราะห์เหล็กล็อคสแน็ปตะขอความแข็งแรงของประตู 3600 ปอนด์ไม่มีขั้วต่อ Anchorage1฿15,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Fall Limiter Vectron Polyester 400 Lb.
฿55,819 / หน่วย