MILLER BY HONEYWELL MFLB-3-Z7/6FT สายชูชีพหดได้เอง สีแดง ยาว 6 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เส้นชีวิตหดตัวเอง |
การเปิดประตู Anchorage Hook | 3 / 4 " |
สายเคเบิล Dia. | 5 / 8 " |
สี | สีแดง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมสแตนเลส |
ความยาว | 6" |
วัสดุเส้น | เส้นใยสังเคราะห์ |
การล็อค Anchorage Connection Hook Type | การล็อค Snap Hook |
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | ขั้วต่อแหวนเทอร์โบคู่ |
จำนวนขา | 2 |
ความกว้างสายคล้อง | 1" |
ความต้านแรงดึง | 5000 ปอนด์ |
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ใช่ |
น้ำหนักความจุ | 400 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.