MILLER ELECTRIC 907161 เครื่องเชื่อมแบบหลายกระบวนการ, Dc, แหล่งพลังงานเท่านั้น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมหลายขั้นตอน |
ช่วงแอมแปร์ | 5A ถึง 425A |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | มิลเลอร์ 14 พิน |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 75V ซี |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 425A |
ความลึกโดยรวม | 26 " |
ความสูงโดยรวม | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ประเภทปลั๊ก | ตะกั่วเปล่า |
ลวด Dia | 0.40 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | เอาท์พุทปัจจุบัน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ประเภทปลั๊ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951649 | ติด, DC TIG, MIG, Flux Core | 120/240 | - | 17.0 | 14.5 | 9.75 | - | - | RFQ
| |
951684 | AC / DC TIG, DC Stick, Pulsed TIG, MIG, Flux-Cored | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | ฿248,172 | ||
951847 | - | - | 235A | 45 " | 32 " | 13.75 " | 6-50P | ฿270,268 | RFQ
| |
907617 | - | - | - | - | - | - | - | ฿521,991 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | ฿137,745 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | ฿270,633 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | ฿213,539 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.