MILLER ELECTRIC 951649 เครื่องเชื่อมแบบหลายกระบวนการเดี่ยว 120V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมหลายขั้นตอน |
ฟังก์ชัน | ติด, DC TIG, MIG, Flux Core |
Hz | 50/60 |
อินพุต | 20 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/240 |
โอซีวี | 90 |
ความลึกโดยรวม | 17.0 |
ความสูงโดยรวม | 14.5 |
ความกว้างโดยรวม | 9.75 |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 150A @ 21.5V MIG, 20% 150A @ 26V แท่ง, 30%, 150A @ 16V TIG, 30% |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.77 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | เอาท์พุทปัจจุบัน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ประเภทปลั๊ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951684 | AC / DC TIG, DC Stick, Pulsed TIG, MIG, Flux-Cored | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | ฿248,172 | ||
907161 | - | - | 425A | 26 " | 16 " | 20 " | ตะกั่วเปล่า | ฿409,789 | RFQ
| |
951847 | - | - | 235A | 45 " | 32 " | 13.75 " | 6-50P | ฿270,268 | RFQ
| |
907617 | - | - | - | - | - | - | - | ฿521,991 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | ฿137,745 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | ฿270,633 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | ฿213,539 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.