MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 เฟส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ช่วงแอมแปร์ | เพื่อ 40 275 |
กำลังเสริม (1 เฟส) | สูงสุด 11,000W - 9500 ต่อเนื่อง |
ความลึก | 45-1 / 2 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | 23 แรงม้า Subaru EH65 |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
ความสูง | 28 " |
HP | 23 |
โอซีวี | 80 |
ระยะ | 3 |
พิกัดเอาต์พุต CC / DC | 250 A ที่ 25 V, รอบการทำงาน 100% |
จัดอันดับเอาต์พุต CV / DC | 250 A ที่ 28 V, รอบการทำงาน 100% |
เริ่มประเภท | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 231.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8502200070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.