MILLER ELECTRIC 907549001 เครื่องเชื่อมอัดอากาศแบบเครื่องยนต์ / gen
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ช่วงแอมแปร์ | 10-350 |
กำลังเสริม (1 เฟส) | 13,000 |
ความลึก | 20 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โคห์เลอร์ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
ความสูง | 28 " |
HP | 30 |
โอซีวี | 60 |
ระยะ | 1 |
พิกัดเอาต์พุต CC / DC | 280 A ที่ 32 V |
จัดอันดับเอาต์พุต CV / DC | 300 A ที่ 32 V |
เริ่มประเภท | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความกว้าง | 59.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 372.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 151.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8515390060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.