MILLER ELECTRIC 951603 เครื่องเชื่อม MIG 120 / 240VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างเชื่อม MIG |
วงจรการทำงาน | ลด 40% |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
ช่วงเอาท์พุท | 30 ถึง 230A DC |
ความลึกโดยรวม | 11.25 " |
ความสูงโดยรวม | 12.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 150A ที่ 21VDC |
UPC | 715959630108 |
วัสดุเชื่อม | อลูมิเนียม, เหล็ก |
กระบวนการเชื่อม | ฟลักซ์คอร์, MIG |
ขนาดสายไฟ | 0.023 "ถึง 0.035", Flux 0.030 "ถึง 0.045" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.58 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | ลด 60% | 200 (208)/230 โวลต์ | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ถึง 0.045" / Flux 0.030 ถึง 0.045 " | ฿277,319 | ||
907322 | 60% / 40% | 230/460/575 โวลต์ | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ถึง 0.035", Flux 0.030 "ถึง 0.045" | ฿280,453 | ||
907405 | ลด 60% | 208 / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ถึง 0.035", Flux 0.030 "ถึง 0.045" | - | RFQ
| |
951066 | 60% / 40% | 200 (208)/230 โวลต์ | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ถึง 0.045" / Flux 0.030 ถึง 0.045 " | - | RFQ
| |
951065 | 60% / 40% | 230/460/575 โวลต์ | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ถึง 0.045" / Flux 0.030 ถึง 0.045 " | - | RFQ
| |
500536 | ลด 60% | 230 VAC | 36.5 " | 31.5 " | 18.875 " | 0.023 "ถึง 0.045" | ฿141,872 | ||
907612 | ลด 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "ถึง 0.035", Flux 0.030 "ถึง 0.035" | ฿68,585 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.