มิลเลอร์-สมิธ 112-2002 | ตัวควบคุมขั้นตอนเดียววัตถุประสงค์ทั่วไป | 6phe2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILLER-SMITH EQUIPMENT 112-2002 เครื่องปรับลมเอนกประสงค์แบบขั้นตอนเดียว | AF2AGQ 6PHE2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 112-2002 ตัวควบคุมสเตจเดียวสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

In Stock
รายการ: AF2AGQ รุ่น: 112-2002ข้ามอ้างอิง: 6PHE2
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
฿21,035 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ
วัสดุของตัวเครื่องสต็อกแท่งทองเหลืองชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า
ช่องเชื่อมต่อ CGAซีจีเอ320
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.210
การส่งสาร100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงความดันการจัดส่ง100
วัสดุไดอะแฟรมNeoprene
บริการแก๊สเฉื่อยไม่กัดกร่อน
ขนาดเกจ2-1 / 2 "
วัดความดันการจัดส่ง0-200 psi
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-320
มาตรวัดทางเข้า0-4,000
สูงสุด ความดันขาเข้า3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outlet1/4 "MNPT
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
ความจุ Regulatorการ Heavy Duty
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.6
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.88
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุไดอะแฟรมBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้ามาตรวัดทางเข้าราคา
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 824-0009 เรกูเลเตอร์ สเตจเดียว 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009เครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ-2.5 "ชุบนิกเกิลไม่กัดกร่อนเฉื่อย0-1500 psiซีจีเอ-58010,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿51,190
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 825-0009 เรกูเลเตอร์ สเตจเดียว 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009เครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ-2.5 "ชุบนิกเกิลไม่กัดกร่อนเฉื่อย0-4000 psiซีจีเอ-58010,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿49,446
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 826-0009 เรกูเลเตอร์ สเตจเดียว 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009เครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ-2.5 "ชุบนิกเกิลไม่กัดกร่อนเฉื่อย0-6000 psiซีจีเอ-58010,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿48,613
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 210-4102 เรกูเลเตอร์ 1 สเตจ 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102ตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล็กกล้าไร้สนิม2"ทองเหลืองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์30 "Hg ถึง 0 ถึง 30 PSIGซีจีเอ-3200 ถึง 4000 psi฿28,936
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 213-4102 ตัวควบคุม 1 ระยะ 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102ตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล็กกล้าไร้สนิม2"ทองเหลืองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์0 ถึง 200 PSIGซีจีเอ-3200 ถึง 4000 psi฿28,796
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 210-4106 ตัวควบคุม 1 ระยะ 0-15 Psi ไฮโดรเจน | AC8MGN 3CEV3 210-4106ตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล็กกล้าไร้สนิม2"ทองเหลืองไฮโดรเจน30 "Hg ถึง 0 ถึง 30 PSIGซีจีเอ-3500 ถึง 4000 psi฿28,957
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Stage 0-150 Psi Hydrogen | AC8MGP 3CEV 4 213-4106ตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล็กกล้าไร้สนิม2"ทองเหลืองไฮโดรเจน0 ถึง 200 PSIGซีจีเอ-3500 ถึง 4000 psi฿26,258

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 112-2002 ตัวควบคุมสเตจเดียวสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
฿21,035 / หน่วย