มิลเลอร์สมิธ 210-4106 | เรกูเลเตอร์ 1 Stage 0-15 Psi ไฮโดรเจน | 3cev3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 210-4106 ตัวควบคุม 1 ระยะ 0-15 Psi ไฮโดรเจน | AC8MGN 3CEV3

MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 เรกูเลเตอร์ 1 สเตจ 0-15 Psi ไฮโดรเจน

In Stock
รายการ: AC8MGN รุ่น: 210-4106อ้างอิงข้าม: 3CEV3
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
฿31,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูง
Body Dia2"
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ช่องเชื่อมต่อ CGA350
เต้าเสียบเชื่อมต่อ CGAโครเมี่ยมเข็มวาล์วพร้อมท่อทองเหลือง 1/8 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.090
กระบอกสูบแก๊สไฮโดรเจน
การส่งสาร0 ถึง 15 psi
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 15 psi
วัสดุไดอะแฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
บริการแก๊สไฮโดรเจน
ขนาดเกจ2.5 "
วัดความดันการจัดส่ง30 "Hg ถึง 0 ถึง 30 PSIG
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-350
มาตรวัดทางเข้า0 ถึง 4000 psi
สูงสุด ความดันขาเข้า3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outlet1/8 "ข้อต่อท่อทองเหลือง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
ความจุ Regulatorการ Heavy Duty
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนขั้นตอนเดียวความบริสุทธิ์สูงการวิเคราะห์ความดันสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)23.11
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุไดอะแฟรมBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้ามาตรวัดทางเข้าราคา
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 824-0009 เรกูเลเตอร์ สเตจเดียว 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009เครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ-2.5 "ชุบนิกเกิลไม่กัดกร่อนเฉื่อย0-1500 psiซีจีเอ-58010,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿54,103
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 825-0009 เรกูเลเตอร์ สเตจเดียว 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009เครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ-2.5 "ชุบนิกเกิลไม่กัดกร่อนเฉื่อย0-4000 psiซีจีเอ-58010,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿51,980
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 826-0009 เรกูเลเตอร์ สเตจเดียว 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009เครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ-2.5 "ชุบนิกเกิลไม่กัดกร่อนเฉื่อย0-6000 psiซีจีเอ-58010,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿51,117
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 210-4102 เรกูเลเตอร์ 1 สเตจ 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102ตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล็กกล้าไร้สนิม2"ทองเหลืองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์30 "Hg ถึง 0 ถึง 30 PSIGซีจีเอ-3200 ถึง 4000 psi฿30,547
อุปกรณ์มิลเลอร์-สมิธ 213-4102 ตัวควบคุม 1 ระยะ 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102ตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล็กกล้าไร้สนิม2"ทองเหลืองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์0 ถึง 200 PSIGซีจีเอ-3200 ถึง 4000 psi฿30,915
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Stage 0-150 Psi Hydrogen | AC8MGP 3CEV 4 213-4106ตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล็กกล้าไร้สนิม2"ทองเหลืองไฮโดรเจน0 ถึง 200 PSIGซีจีเอ-3500 ถึง 4000 psi฿28,449
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4109 Regulator 1 Stage 0-15 Psi Inert Gas | AC8MGQ 3CEV 5 210-4109ตัวควบคุมก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล็กกล้าไร้สนิม2"ทองเหลืองเฉื่อยอาร์กอนฮีเลียมไนโตรเจน30 "Hg ถึง 0 ถึง 30 PSIGซีจีเอ-5800 ถึง 4000 psi฿31,140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 เรกูเลเตอร์ 1 สเตจ 0-15 Psi ไฮโดรเจน
฿31,216 / หน่วย