Milwaukee Valve 1" Ba-485bll | บอลทองเหลือง Vlv Inline Solder 1 In | 3rcf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 1 BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 1 นิ้ว | AD2LQA 3RCF9

MILWAUKEE VALVE 1 "BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 1 In

In Stock
รายการ: AD2LQA รุ่น: 1" BA-485BLLข้ามอ้างอิง: 3RCF9
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
฿2,037 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 400 องศา F
UPC995478825890
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุประเภทการจัดการขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
MILWAUKEE VALVE 1/2" BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 1/2 นิ้ว | AD2LPY 3RCF7 1/2 "BA-485BLLเหล็กล็อคคันโยก1 / 2 "0 องศาถึง 400 องศา F฿1,595
MILWAUKEE VALVE 3/4" BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 3/4 นิ้ว | AD2LPZ 3RCF8 3/4 "BA-485BLLเหล็กล็อคคันโยก3 / 4 "0 องศาถึง 400 องศา F฿1,908
MILWAUKEE VALVE 1-1/4" BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 1-1/4 นิ้ว | AD2LQB 3RCG1 1-1 / 4 "BA-485BLLเหล็กล็อคคันโยก1.25 "0 องศาถึง 400 องศา F฿3,098
MILWAUKEE VALVE 1-1/2" BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 1-1/2 นิ้ว | AD2LQC 3RCG2 1-1 / 2 "BA-485BLLเหล็กล็อคคันโยก1.5 "0 องศาถึง 400 องศา F฿4,150
MILWAUKEE VALVE 2" BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 2 นิ้ว | AD2LQD 3RCG3 2 "BA-485BLLเหล็กล็อคคันโยก2"0 องศาถึง 400 องศา F฿5,843
MILWAUKEE VALVE 2-1/2" BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 2-1/2 นิ้ว | AD2LQE 3RCG4 2-1 / 2 "BA-485BLLเหล็กล็อคคันโยก2.5 "0 องศาถึง 400 องศา F฿16,236
MILWAUKEE VALVE 3" BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์บัดกรี 3 นิ้ว | AD2LQF 3RCG5 3 "BA-485BLLเหล็กล็อคคันโยก3"0 องศาถึง 400 องศา F฿23,442

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 1 "BA-485BLL บอลวาล์วทองเหลือง Inline Solder 1 In
฿2,037 / หน่วย