Milwaukee Valve 1140 - 34 | ประตู Vlv คลาส 150 3/4 นิ้ว บรซ | 1wec3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 เกทวาล์ว Class 150 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHW 1WEC3

MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 เกตวาล์วคลาส 150 3/4 นิ้วสีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AB3ZHW รุ่น: 1140 - 34อ้างอิงข้าม: 1WEC3
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
฿3,412 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetthreaded
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก2.125 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล365 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center4.375 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แรงดันน้ำสไตล์ Bonnetชั้นขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerประเภทก้านวาล์วจัดการวัสดุประเภทการจัดการราคา
MILWAUKEE VALVE 1140 - 14 ประตูวาล์วคลาส 150 1/4 นิ้ว Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1 / 4 "3.625 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿3,038
MILWAUKEE VALVE 1140 - 38 Gate Valve Class 150 3/8 นิ้ว Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต3 / 8 "3.625 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿3,038
MILWAUKEE VALVE 1140 - 12 เกทวาล์ว Class 150 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1 / 2 "3.625 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿3,145
MILWAUKEE VALVE 1140 - 100 เกทวาล์ว Class 150 1 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1"5"ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿4,477
MILWAUKEE VALVE 1140 - 114 ประตูวาล์วคลาส 150 1-1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1.25 "5-5 / 16 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿5,970
MILWAUKEE VALVE 1140 - 112 เกทวาล์ว Class 150 1-1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต1.5 "6-11 / 32 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿7,463
MILWAUKEE VALVE 1140 - 200 เกทวาล์ว Class 150 2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZJA 1WEC7 1140 - 200300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วthreadedชั้นฮิต2"7.437 "ไม่เพิ่มขึ้นเหล็กอ่อนล้อหมุน฿10,341

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 เกตวาล์วคลาส 150 3/4 นิ้วสีบรอนซ์
฿3,412 / หน่วย